Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK115H004UP Umschalter 4 Polig mit Nullstellung 115A - K115H004UP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK115H004UP Umschalter 4 Polig mit Nullstellung 115A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 115 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony K

EAN

3389110084139

Artikelnummer

SNRK115H004UP

Herstellernummer

K115H004UP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

115 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.