Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D012UCH Umschalter, 2-polig, 60^, 10A, fur D 16 - K10D012UCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D012UCH Umschalter, 2-polig, 60^, 10A, fur D 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110076714

Artikelnummer

SNRK10D012UCH

Herstellernummer

K10D012UCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.