Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004QCH Stufenschalter, 1p, 30^, 10A, fur Nocken - K10D004QCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D004QCH Stufenschalter, 1p, 30^, 10A, fur Nocken

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110076578

Artikelnummer

SNRK10D004QCH

Herstellernummer

K10D004QCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

2 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.