Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH Stufenschalter, 1p, 60^, 10A, fur Nocken

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH Stufenschalter, 1p, 60^, 10A, fur Nocken

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076530

Artikelnummer

SNRK10B002QCH

Herstellernummer

K10B002QCH

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.