Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46427 FASCETTA CABLAGGIO 550X8,8 NERA - IMT46427

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.8 mm

  • Bandlänge - 550 mm

  • Banddicke - 1.8 mm

  • Bündeldurchmesser - 163.5...163.5 mm

  • Min. Haltekraft - 800 N

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606486365700

Artikelnummer

SNRIMT46427

Herstellernummer

IMT46427

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

8.8 mm

Bandlänge:

550 mm

Banddicke:

1.8 mm

Bündeldurchmesser:

163.5...163.5 mm

Min. Haltekraft:

800 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

ja

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 550x8.8mm, black - [prezzo per 100 pz]