Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46425 FASCETTA CABLAGGIO 380X7,6 NERA - IMT46425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 380 mm

  • Banddicke - 1.6 mm

  • Bündeldurchmesser - 108...108 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606486365687

Artikelnummer

SNRIMT46425

Herstellernummer

IMT46425

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

380 mm

Banddicke:

1.6 mm

Bündeldurchmesser:

108...108 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

ja

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 380x7.6mm, black - [prezzo per 100 pz]