SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46423 FASCETTA CABLAGGIO 370X4,8 NERA - IMT46423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 370 mm
Banddicke - 1.3 mm
Bündeldurchmesser - 103.5...103.5 mm
Min. Haltekraft - 230 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606486365663
Artikelnummer
SNRIMT46423
Herstellernummer
IMT46423
Hersteller
SNR
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
370 mm
Banddicke:
1.3 mm
Bündeldurchmesser:
103.5...103.5 mm
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
ja
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2




