Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46421 FASCETTA CABLAGGIO 300X7,6 NERA - IMT46421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Banddicke - 1.6 mm

  • Bündeldurchmesser - 82.8...82.8 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606486365649

Artikelnummer

SNRIMT46421

Herstellernummer

IMT46421

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Banddicke:

1.6 mm

Bündeldurchmesser:

82.8...82.8 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

ja

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 300x7.6mm, black - [prezzo per 100 pz]