Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46410 FASCETTA CABLAGGIO 200X2,5 NERA - IMT46410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bündeldurchmesser - 52.5...52.5 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606486365533

Artikelnummer

SNRIMT46410

Herstellernummer

IMT46410

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Banddicke:

1.1 mm

Bündeldurchmesser:

52.5...52.5 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

ja

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 200x2.5mm, black - [prezzo per 100 pz]