Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A0 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP - ILE2K661PC1A0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gleichstrommotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 281 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485204765

Artikelnummer

SNRILE2K661PC1A0

Herstellernummer

ILE2K661PC1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Gleichstrommotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

281 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

5.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.26 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore DC brushless senza riduttore, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 4800 giri/min a 24 VCC, 6000 giri/min a 36 VCC. La sua coppia nominale è 0,26 Nm a 24 VCC e 0,26 Nm a 36 VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 125, 250 e 500 kbauds. Il suo rapporto di riduzione è di 1 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore industriale. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 73,54 mm. Pesa 1.4 kg. Integra un'interfaccia Ethernet/IP. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie