Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A8 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE2E661PC1A8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A8 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 44 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

420 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485188966

Artikelnummer

SNRILE2E661PC1A8

Herstellernummer

ILE2E661PC1A8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

44 1/min

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

4.7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

10.6 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE MOTEUR EC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie