Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2T572PB2A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, MODB - ILA2T572PB2A0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606485187969

Artikelnummer

SNRILA2T572PB2A0

Herstellernummer

ILA2T572PB2A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.78 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - Modbus TCP - conn. PCB