Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2K572PC2A0 LEXIUM ILA SERVOMOT 24-48V ETH-IP MULTIT - ILA2K572PC2A0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

638 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485204604

Artikelnummer

SNRILA2K572PC2A0

Herstellernummer

ILA2K572PC2A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.78 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium ILA, ILE, ILS, un'offerta di azionamenti integrati per il controllo del movimento. L'azionamento integrato di movimento con servomotore sincrono AC a 6 poli presenta un'interfaccia di comunicazione EtherNet/IP integrata. È dotato di encoder multi-turn (16384 punti/giro x 4096 giri). L'integrazione del motore e dell'elettronica di controllo riduce i costi di installazione. Servomotore sincrono AC con una tensione nominale di alimentazione di 24V a 48V DC, un consumodi corrente di picco di 8500 mA e una velocità nominale di 3400RPM a 48 V. Fornisce una velocità di rotazione elevata e un avvolgimento a coppia media con estremità dell'albero non filettata. È dotato di connettore industriale per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP41 (bronzina dell'albero) e IP54 (totale eccetto la bronzina dell'albero). Dimensioni: 207,8 mm (lunghezza) x 57 mm (larghezza), albero da 9 mm x 20 mm. Dimensioni del collare di centraggio: 1,6 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 66,6 mm. Peso: 1,7 kg. È adatto a numerosi settori, come la stampa, la carta, il confezionamento, la movimentazione, l'etichettatura, l'industria tessile, la produzione elettronica e le applicazioni della tecnologia medica. Il prodotto è certificato CE, TUV, CUL e UL. Soddisfa le norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3, 2001, secondo ambiente, IEC 60072-1, EN/IEC 50178, EN 61800-3, 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di alimentazione, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Ogni tecnologia motorizzata offre un'ampia gamma di applicazioni per soluzioni di movimento decentrate. I seguenti modi operativi possono essere impostati tramite il bus di comunicazione come riduttore elettronico (per unità ILA1X57 con encoder single turn), profilo di velocità, manuale (JOG), punto-punto e homing (ritorno a riposo).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie