Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2E572PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, ETHE - ILA2E572PC1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2E572PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, ETHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

634 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485187495

Artikelnummer

SNRILA2E572PC1A0

Herstellernummer

ILA2E572PC1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.78 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato ILA con servomotore, 24..48 V, EtherCAT, conn. ind.. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILA - tipo motore: servomotore sincrono ca - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V, 48 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 163.8 mm - tipo di avvolgimento: velocità di rotazione media e coppia media - collegamento elettrico: connettore industriale - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - velocità nominale: 1600 giri/min a 24 V, 3400 giri/min a 48 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie