SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHU368R SEZIONATORE - HU368R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 1200 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.467 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901259367
Artikelnummer
SNRHU368R
Herstellernummer
HU368R
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
0...600 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (NEMA):
3R
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
930.1 mm
Höhe:
1755.9 mm
Tiefe:
450.8 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


