Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHU365R SEZIONATORE - HU365R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHU365R SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

780 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901450481

Artikelnummer

SNRHU365R

Herstellernummer

HU365R

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

0...600 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (NEMA):

3R

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

708.1 mm

Höhe:

1277.8 mm

Tiefe:

257.3 mm

L'interruttore di sicurezza per uso severo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere resistente, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. Tutti gli interruttori di sicurezza per carichi pesanti Heavy Duty sonodotati di meccanismo di funzionamento ad apertura rapida, interblocco a doppio coperchio e maniglia di indicazione con codifica colore. Questo interruttore di sicurezza a singolo contatto presenta una corrente nominale di 400 A ed è conforme allo standard UL con una protezione nominale NEMA 1. Questo interruttore a 3 poli ha una tensione nominale di esercizio di 600 VCA/CC. Il quadro è realizzato in acciaio e non ha il neutro installato. Questo sezionatore non fusibile presenta una corrente nominale di corto circuito di 200 kA. Questo interruttore di sicurezza è montato in superficie. Questo interruttore viene fornito con una garanzia di 18 mesi. L'interruttore di sicurezza per uso intensivo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. La durata nominale di un interruttore della serie F è di almeno tre volte superiore a quella del requisito NEMA.