SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZRA1 TASTIERA USB LUMINOSA LED PER HMI - HMIZRA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - sonstige
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3595864167152
Artikelnummer
SNRHMIZRA1
Herstellernummer
HMIZRA1
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
5 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


