Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6SSD256 SSD 256GB (MLC) - HMIYP6SSD256

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6SSD256 SSD 256GB (MLC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 350 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 200 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923622

Artikelnummer

SNRHMIYP6SSD256

Herstellernummer

HMIYP6SSD256

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

350 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

200 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6SSD256 è un'unità a 256 GB SSD high endurance 2,5"con interfaccia SATA III. Pesa 0,20 kg. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie