Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P4 MODULO PLUG-IN 4 X RS-232C - HMIYP6MPR23P4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P4 MODULO PLUG-IN 4 X RS-232C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923660

Artikelnummer

SNRHMIYP6MPR23P4

Herstellernummer

HMIYP6MPR23P4

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Si tratta di un modulo di interfaccia dedicato utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6MPR23P4 è un'interfaccia non isolata RS-232 4x con 1 connettore maschio D-Sub 37 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.