Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS-232C ISOLATE - HMIYP6MPR23P2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR23P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS-232C ISOLATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923653

Artikelnummer

SNRHMIYP6MPR23P2

Herstellernummer

HMIYP6MPR23P2

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Si tratta di un modulo di interfaccia dedicato utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6MPR23P2 è un'interfaccia RS-232C isolata con 2 connettori spinotto D-Sub a 9 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti iPC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzatae facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie