Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6M2128L M.2 128GB (3D-TLC) - HMIYP6M2128L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6M2128L M.2 128GB (3D-TLC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 510 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 140 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923578

Artikelnummer

SNRHMIYP6M2128L

Herstellernummer

HMIYP6M2128L

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

510 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

140 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6M2128L è un'unità SSD a durata standard da 128 GB con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC HarmonyP6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilitàdi manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.