Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU855W TOUCHSCREEN 5.7 NO LOGO ETH - HMISTU855W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

802 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864153315

Artikelnummer

SNRHMISTU855W

Herstellernummer

HMISTU855W

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Lo schermo tattile è dotato di un display a colori TFT da 5,7", e supporta una risoluzione QVGA di 320 x 240 pixel. È dotato di 1 USB 2.0 tipo mini B, 1 USB 2.0 tipo A, morsettiera a vite rimovibile per alimentazione e collegamento seriale COM1 (femmina RJ45, RS232C/RS485 integrata). La schermata supporta caratteri giapponesi (ANK, Kanji), cinesi (cinese semplificato), taiwanesi (cinese tradizionale), coreani e ASCII. Questo schermo a sfioramento ha 65536 colori e una durata della retroilluminazione di 50.000 ore. È un prodotto classificato IP20/IP65 e NEMA 4X. Il contenitore è costituito da PC/PBT e PPA. Le sue dimensioni sono 163mm (larghezza) x 56.5mm (profondità) x 129.15mm (altezza). È adatto per macchine semplici e applicazioni infrastrutturali. Questo prodotto è certificato da CULus, C-Tick, UL classe 1 Div2 T4A o T5 e Marine. È conforme alle norme IEC 61000-6-2, UL 508, UL 1604, EN 61131-2 e FCC Classe A. Harmony STO (ex Magelis STO) è programmato con EcoStruxure Operator Terminal Expert e gli STU (ex Magelis STU) è programmato con Vijeo Designer.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie