Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS85 DISPLAY 5.7 PER MAGELIS STU/SCU - HMIS85

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS85 DISPLAY 5.7 PER MAGELIS STU/SCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864149059

Artikelnummer

SNRHMIS85

Herstellernummer

HMIS85

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

ja

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

65000

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

16

Bildschirmdiagonale:

5 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

320

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

240

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

128000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

8

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

163 mm

Höhe der Front:

129.4 mm

Einbautiefe:

76.22 mm

Il piccolo schermo tattile HMI è dotato di un display LCD TFT a colori con retroilluminazione da 5.7", supporta una risoluzione QVGA di 320 x 240 pixel. Questo schermo a sfioramento ha 65536 colori e una durata della retroilluminazione di 50.000 ore. Supporta caratteri coreani, cinesi (cinese semplificato), giapponesi (ANK, Kanji), ASCII e taiwanesi (cinese tradizionale). Il pannello touch analogico con luminosità di 16 livelli fornisce quattro angoli di visione di 60° a sinistra, 60° a destra, 40° in alto, 60° in basso in orizzontale x verticale. Le sue dimensioni sono 163 mm (larghezza) x 129,4 mm (profondità). Pesa 0,405 kg. È adatto all'uso con macchine di piccole dimensioni, impianti HVAC, pompaggio e applicazioni di packaging. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie