Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3X GTUX EXREME BOX - HMIG3X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3X GTUX EXREME BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 12...12 V

  • Max. Hauptspeicher - 256 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 0 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489747930

Artikelnummer

SNRHMIG3X

Herstellernummer

HMIG3X

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

12...12 V

Max. Hauptspeicher:

256 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

0 GHz

Vorinstalliertes Betriebssystem:

sonstige

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

5

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Prozessor-Typ:

RISC

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

0 TB

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Betriebstemperatur:

-30...70 °C

Mit Grafikkarte:

nein

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

188 mm

Höhe:

131 mm

Tiefe:

45 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di moduli eXtreme Box. Questi moduli eXtreme per esterni sono una gamma di HMI ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È progettato con una memoria di backup di NVRAM 512kB,una memoria di sistema di 1 GB e una RAM interna di 256MB. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. È dotato di protocollo Ethernet TCP/IP 2x e può funzionare tra campi di temperatura da -30°C a 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È compatibile con i display HMIDT35X, HMIDT65X, HMIDT75X. È certificato CE e conforme alle normeUL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie