Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM - HMIG3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Max. Hauptspeicher - 1024 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - sonstige

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480687204

Artikelnummer

SNRHMIG3U

Herstellernummer

HMIG3U

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Max. Hauptspeicher:

1024 MB

Gehäusebauform:

Box

Vorinstalliertes Betriebssystem:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Prozessor-Typ:

RISC

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Grafikkarte:

nein

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

188 mm

Höhe:

131 mm

Tiefe:

45 mm

Questo modulo Premium Box Magelis GTU ha 256 MB di RAM, una CPU RISC, 2 slot per schede SD, inclusa una scheda preinstallata da 1 GB. Dispone inoltre di 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C/RS422/RS485, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questo Premium Box è progettato per la realizzazione di sistemi HMI avanzati insieme ai display universali degli Harmony GTU. Offre inoltre un LED di stato per l'alimentazione e un pulsante di blocco per collegare il box al display. Dispone di CPU RISCad alte prestazioni per visualizzazione e automazione a bassa latenza. Le porte RS485 ed Ethernet sono ideali per supervisionare e controllare macchine e sistemi complessi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie