Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6500WCD FP6, 10W WVGA, PCAP, DVI, DC - HMIFP6500WCD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6500WCD FP6, 10W WVGA, PCAP, DVI, DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...31.2 V

  • Max. Hauptspeicher - 0 MB

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - ohne

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

741 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481808233

Artikelnummer

SNRHMIFP6500WCD

Herstellernummer

HMIFP6500WCD

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

18...31.2 V

Max. Hauptspeicher:

0 MB

Gehäusebauform:

sonstige

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Mit Grafikkarte:

nein

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

268.5 mm

Höhe:

198.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma Harmony HMI FP6 di Schneider Electric. Questo display capacitivo HMIFP6 multi-touch a 2 punti ha una superficie in vetro con una vita di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. HMIFP6500WCD è uno schermo da 10,1 pollici wide screen di 16 milioni di colori e risoluzione da 1.280 × 800 pixel (WXGA). Sono disponibili tre configurazioni della modalità touch, ovvero Standard mode, Glove mode e Water detection mode. La modularità del display FP6 facilita le consegne rapide, le scelte multiple, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando questo display FP6 è abbinato a Modular Boxes è 12,4Wmax. Le sue dimensioni sono 268,5 mm (larghezza) x 198,5 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 3,20 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale Harmony FP6 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, quando combinato con uno dei Harmony P6, Harmony iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display Harmony FP6 offrono un'elevata visibilità durante il funzionamento, grazie a un pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro con design sottile.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie