Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIEOTERT1P EOTE, RT, SINGLE, PERM - HMIEOTERT1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487022039

Artikelnummer

SNRHMIEOTERT1P

Herstellernummer

HMIEOTERT1P

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Questa licenza software appartiene alla gamma EcoStruxure Operator Terminal Expert, il software di configurazione Schneider Electric. Questo software supporta gestures e interfacce utente intuitive per la gamma Harmony HMI. Il software di configurazione intuitivo dell'EcoStruxure Operator Terminal Expert consente agli utenti di creare e modificare schermate di applicazioni runtime che controllano i sistemi di automazione nelle interfacce HMI Harmony e iPC. Questa licenza singola runtime può essere installata su 1 stazione. Lo sviluppo del progetto è disponibile in 9 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, cinese tradizionale e semplificato, coreano) e la documentazione in formato elettronico in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, cinese, coreano). Progettato per le macchine di OEM e applicazioni di costruttori di quadri di automazione per Food e Beverage,packaging, prodotti tessili, compressori/pompe/ventole, apparecchiature HVAC, settore marittimo e WWW, il design dell'HMI è rapido e semplice. Compatibile con Harmony GTU/GTUX/ST6/STM6, Harmony iPC e altri PC. Lo scripting è facile per tutti, grazie all'editor grafico drag-and-drop che riduce il time-to-market.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie