SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBX1A0NDA EDGE BOX CORTEX-A53,ETH,SERIAL,CAN-FD,DC - HMIBX1A0NDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Prozessortaktfrequenz - 1.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem - LINUX
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.022 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486926840
Artikelnummer
SNRHMIBX1A0NDA
Herstellernummer
HMIBX1A0NDA
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Prozessortaktfrequenz:
1.6 GHz
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
2
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Prozessor-Typ:
sonstige
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Mit Festplatte:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Soundkarte:
nein
Mit optischem Laufwerk:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
98.2 mm
Höhe:
140.76 mm
Tiefe:
48 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


