SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDS EVLINK LMS 15 TERMINALI DINAMICO - HMIBSCEA53D1EDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 2.5 A
Leistungsaufnahme - 16 W
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 30
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Colonnine Ricarica
EAN
3606489943035
Artikelnummer
SNRHMIBSCEA53D1EDS
Herstellernummer
HMIBSCEA53D1EDS
Hersteller
SNR
Ladestrom:
2.5 A
Leistungsaufnahme:
16 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
30
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
46 mm


