Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDM EVLINK LMS 50 TERMINALI DINAMICO - HMIBSCEA53D1EDM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDM EVLINK LMS 50 TERMINALI DINAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 2.5 A

  • Leistungsaufnahme - 16 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 100

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Colonnine Ricarica

EAN

3606489943042

Artikelnummer

SNRHMIBSCEA53D1EDM

Herstellernummer

HMIBSCEA53D1EDM

Hersteller

SNR

Ladestrom:

2.5 A

Leistungsaufnahme:

16 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

100

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Breite:

157 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

46 mm

Controllo di ricarica per E-Mobility Schneider Electric tipo/modello EVLINK LMS 50 TERMINALI DINAMICO