SCHNEIDER ELECTRIC - SNRH663AWK SEZIONATORE - H663AWK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901868293
Artikelnummer
SNRH663AWK
Herstellernummer
H663AWK
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
0...600 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
409.7 mm
Höhe:
520.7 mm
Tiefe:
368.8 mm


