Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRH362AWC SEZIONATORE - H362AWC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901195573

Artikelnummer

SNRH362AWC

Herstellernummer

H362AWC

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

0...600 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

266.7 mm

Höhe:

419.1 mm

Tiefe:

177.8 mm

Lo Square D™ di Schneider Electric è un selettore di sicurezza per impieghi gravosi, progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. I selettori di sicurezza per impieghi gravosi sono utilizzati dalle strutture da commerciali e istituzionali a quelle industriali e di produzione. I selettori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dalle norme NEMA tipo KS-1 o UL98. La durata di progettazione di un selettore della serie F è di almeno tre volte superiore al requisito NEMA. Un'abbondanza di rame è utilizzata nei percorsi di potenza che supportano i carichi maggiori di corrente in tutti i selettori di sicurezza per impieghi gravosi Square D di Schneider Electric. Maggiore è il rame per i percorsi di trasporto della corrente, minore è l'aumento della temperatura. La gestione delle temperature all'interno del selettore è la chiave per una maggiore durata del servizio. Questo interruttore della presa per impieghi gravosi è una spina Arktite Crouse-Hinds da 60 A. Questo interruttore della presa ha un grado di protezione NEMA 3R/12 ed è realizzato in acciaio galvanizzato. Questo prodotto è classificato per motori 30hp e 50hp. Ha un valore nominale di cortocircuito di 10 kA a 600 VAC. Questo selettore di disconnessione fusibile è a montaggio superficiale e ha 3 fasi. Il prodotto è conforme alle norme di omologazione UL. Le dimensioni di questo prodotto sono 10,5 pollici (A), 16,5 pollici (L), 7 pollici (P).