Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115S INTMAGGV4 LEVA 115A 100KA ELINK - GV4LE115S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115S INTMAGGV4 LEVA 115A 100KA ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 690...1610 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

114 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481309983

Artikelnummer

SNRGV4LE115S

Herstellernummer

GV4LE115S

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

690...1610 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

115 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

116 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

155 mm

Verlustleistung:

18.3 W

GV4LE115S è un interruttore automatico per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Offre protezione magnetica per i motori 30-55kW 400V, elevato potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop manuale alternato e connessione con i morsetti a vite EVERLINK BTR. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie