Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L02N6 INTMAGGV4 MANROT 2A 50KA CAPOC - GV4L02N6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L02N6 INTMAGGV4 MANROT 2A 50KA CAPOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 12...28 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

114 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481309839

Artikelnummer

SNRGV4L02N6

Herstellernummer

GV4L02N6

Hersteller

SNR

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

12...28 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Verlustleistung:

18.3 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

155 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

165 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 2 A/ 690V, per la protezione dei motori a 3 fasi 0,25 - 0,75 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamentoper sbarre o cavi con connettori. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie