Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L73 INTMAGGV3 MANROT 73A ELINK - GV3L73

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L73 INTMAGGV3 MANROT 73A ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1120...1120 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120...1120 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - magnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481304520

Artikelnummer

SNRGV3L73

Herstellernummer

GV3L73

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1120...1120 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1120...1120 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

230...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

73 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

132 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

136 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 73 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 37 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 15 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamentomediante terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 20000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD380 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine),

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie