Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L32 INTMAGGV3 MANROT 32A ELINK - GV3L32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L32 INTMAGGV3 MANROT 32A ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 448...448 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV3

EAN

3389119405430

Artikelnummer

SNRGV3L32

Herstellernummer

GV3L32

Hersteller

SNR

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

448...448 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

132 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

136 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 32 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 15 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 14 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento mediante terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 50000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD332 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine),