Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT04 INTMAGTERGV2 LEVA 0,40-0,63A VITE - GV2RT04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT04 INTMAGTERGV2 LEVA 0,40-0,63A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV2

EAN

3389110520606

Artikelnummer

SNRGV2RT04

Herstellernummer

GV2RT04

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

13...13 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

89 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

78.5 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 0,63 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 0,12-0,18 kW a 400V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 0,40-0,63 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA. Collegamento mediante morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).