Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P05 INTMAGTERGV2 MANROT 0,63-1A VITE - GV2P05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P05 INTMAGTERGV2 MANROT 0,63-1A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV2

EAN

3389110213447

Artikelnummer

SNRGV2P05

Herstellernummer

GV2P05

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63...1 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

13...13 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.18 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

89 mm

Breite:

44.5 mm

Tiefe:

97 mm

GV2P05 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 0,25 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2P05 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 0,25 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 0,63-1 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzioneIcu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed