SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P03 INTMAGTERGV2 MANROT 0,25-0,40A VITE - GV2P03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5...5 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TeSys GV2
EAN
3389110213423
Artikelnummer
SNRGV2P03
Herstellernummer
GV2P03
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5...5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
44.5 mm
Tiefe:
97 mm


