SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P02 INTMAGTERGV2 MANROT 0,16-0,25A VITE - GV2P02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.4...2.4 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TeSys GV2
EAN
3389110213416
Artikelnummer
SNRGV2P02
Herstellernummer
GV2P02
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.4...2.4 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.037 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
44.5 mm
Tiefe:
97 mm