Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME226 INTMAGTERGV2 PULS 20-25A CAPOC - GV2ME226

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME226 INTMAGTERGV2 PULS 20-25A CAPOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...25 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 327...327 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110611496

Artikelnummer

SNRGV2ME226

Herstellernummer

GV2ME226

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...25 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

327...327 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

15 kA

Höhe:

89 mm

Verlustleistung:

2.5 W

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 11 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 20-25 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie