Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME206 INTMAGTERGV2 PULS 13-18A CAPOC - GV2ME206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...18 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 223...223 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110609745

Artikelnummer

SNRGV2ME206

Herstellernummer

GV2ME206

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...18 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

223...223 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Verlustleistung:

2.5 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

15 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

89 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

78.2 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 7,5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 13-18 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie