SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME163 Motorschutzschalter, 3p, 9-14A, Tasterbe - GV2ME163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 170...170 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TeSys GV2
EAN
3389110346466
Artikelnummer
SNRGV2ME163
Herstellernummer
GV2ME163
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
170...170 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
101 mm
Breite:
44.5 mm
Tiefe:
78.2 mm