SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME146 INTMAGTERGV2 PULS 6-10A CAPOC - GV2ME146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 138...138 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110609653
Artikelnummer
SNRGV2ME146
Herstellernummer
GV2ME146
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
138...138 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Verlustleistung:
2.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


