Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME143 Motorschutzschalter, 3p, 6-10A, Tasterbe - GV2ME143

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 138...138 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV2

EAN

3389110346459

Artikelnummer

SNRGV2ME143

Herstellernummer

GV2ME143

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

138...138 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

101 mm

Breite:

44.5 mm

Tiefe:

78.2 mm

TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 3/4 kW, Einstellbereich 6-10 A. Anschlussart Federzugklemmen.