Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME10A INTMAGTERGV2 PULS 4-6,3A SNAP IN - GV2ME10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487541868

Artikelnummer

SNRGV2ME10A

Herstellernummer

GV2ME10A

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6.3 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78...78 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

230...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Verlustleistung:

2.5 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

101 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

78.5 mm

Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 6,3 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 2,2 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 4 e 6,3 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA400 V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie