Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME043 INTMAGTERGV2 PULS 0,40-0,63A MOLLA - GV2ME043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...8 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV2

EAN

3389110346398

Artikelnummer

SNRGV2ME043

Herstellernummer

GV2ME043

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...8 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

101 mm

Breite:

44.5 mm

Tiefe:

78.2 mm

GV2ME043 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 0,12-0,18kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 0,4-0,63 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed