SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L10 INTMAGGV2 MANROT 6,3A VITE - GV2L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.3...6.3 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TeSys GV2
EAN
3389110213263
Artikelnummer
SNRGV2L10
Herstellernummer
GV2L10
Hersteller
SNR
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.3...6.3 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm