Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY060003K RIDUTTORE ANG. FLANGIA 60MM 3:1 - GBY060003K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY060003K RIDUTTORE ANG. FLANGIA 60MM 3:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.166 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480388644

Artikelnummer

SNRGBY060003K

Herstellernummer

GBY060003K

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo riduttore angolare ha denti diritti, lubrificati a vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 3 per 1, forza assialemassima di 450N a 100RPM, una coppia di uscita continua di 14N.m a 100RPM a 30ºC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto classificato IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.