Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNX32322 CAVO EVLINK T2-T2 TRI 32A 10M - EVP1CNX32322

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNX32322 CAVO EVLINK T2-T2 TRI 32A 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481290632

Artikelnummer

SNREVP1CNX32322

Herstellernummer

EVP1CNX32322

Hersteller

SNR

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

415 V

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Kabellänge:

10 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Kontaktmaterial:

sonstige

Questo accessorio di cablaggio EVlink è un cavo di carica trifase che consente il collegamento a un veicolo elettrico. Può fornire una corrente nominale in di 32 A su una tensione di alimentazione nominale Us di 380 VCA fino a 415 VCA. La frequenza è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La lunghezza del cavo è di 10 m. All'estremità della stazione di ricarica, così come all'estremità del veicolo, il cavo ha un connettore T2 con contatti placcati in argento che limitano il surriscaldamento. Il grado di protezioneIP è IP44. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 80°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie